Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko nikel kaplamalı, şeffaf pasifleştirilmiş (P3E)
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko nikel kaplamalı, şeffaf pasifleştirilmiş (P3E) - 1
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko nikel kaplamalı, şeffaf pasifleştirilmiş (P3E) - 2
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko nikel kaplamalı, şeffaf pasifleştirilmiş (P3E) - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko nikel kaplamalı, şeffaf pasifleştirilmiş (P3E)

Ürün açıklamasını okuyun

35 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Krom (VI) içermez:


AB Kullanım Ömrü Sonu Araç Direktifi ile uyumludur.



Korozyon direnci:


DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 720 saat baz metal korozyonu; şuna kıyasla: 96 saat, çinko kaplamalı, sarı (A2C).

Not

DIN 961 yerini ISO 8676'a bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).