Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Başa kadar vidalı altıköşe vida DIN 933 çelik, 8.8U sıcak daldırmalı galvanize (hdg)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüzey koruması uygulanmadan (DIN EN ISO 10684) önce tolerans sınıfı 6AZ'de (diş boşluğu), daha düşük diş boyutuyla üretilmiştir.
- Vidalar sıcak daldırmalı galvanizleme işleminden sonra ISO uyumludur.
- Vidalar daha büyük dişli somunlarla kullanılmamalıdır. Bu, vidalı bağlantıda sorunlara yol açabilir ve bağlantıda sorunlar ile karşılaşmaya neden olabilir.
DIN 933 yerini ISO 4017'ye bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!