Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yarım diş altıköşe başlı cıvata
DIN 931 çelik, 8.8U sıcak daldırmalı galvanize
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüzey koruması uygulanmadan (DIN EN ISO 10684) önce tolerans sınıfı 6AZ'de (diş boşluğu), daha düşük diş boyutuyla üretilmiştir
- Cıvata, sıcak daldırmalı galvanizleme işleminden sonra ISO uyumludur
- Hiçbir koşulda daha büyük dişli somunlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu, cıvatalı bağlantıda sorunlara yol açabilir ve bağlantıda sorunlar ile karşılaşmaya neden olabilir.
DIN 931'e uygun olarak üretilmiştir ve dahili Würth kalite kontrol laboratuvarı tarafından takip edilmektedir. Yapılar İçin Belirli Kriterler Listesine uygun olarak, harici izleme yapılmaz. DIN EN 15048-1'e uygun CE işaretli kontrollü yapı ürünleri, PR01_005941040 parça ön kodlarıyla tedarik edilebilir: 0059 4.. (yarım boy dişli) ve 0059 5.. (tam boy dişli).
DIN 931 kaldırılmış ve ISO 4014 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!