Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Flanşlı altıköşe somun
DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!