Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dört köşe boyunlu mercimek başlı cıvata
DIN 603, A2 paslanmaz çelik, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Dört köşe boyun, mercimek başlı cıvatayı sabitler, ör. oval bir delikte ve somun tarafından tutmak zorunda kalmadan sıkılabilmesini sağlar
Tipe bağlı olarak bu parçalar neredeyse başa kadar diş açma ile birlikte tedarik edilir.
Ahşap yapımında, özellikle marangozluk, prefabrik ev yapımı, araç yapımı (ör. kamyon yükleme platformları), tekne yapımı, ticari fuar yapımı, iskele, ağır hizmet, ayrılabilir taşıma rafları veya makine sandıkları, deniz taşımacılığı için taşıma sandıklarında kullanılır. Ahşap parçaları veya ahşap ve metal parçaları birleştirmek için kullanılır. Dört köşe boyun ahşaba gömülür. Delik çapı diş boyutuna bağlıdır. Ahşabı ahşaba birleştirirken somunun altına ahşap yapı pulu gibi daha büyük bir pul yerleştirilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!