Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dört köşe boyunlu mantar başlı cıvata DIN 603, çelik, mukavemet sınıfı 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Düz dört köşe boyun, mantar başlı cıvatayı sabitler, ör. uzun bir delikte ve karşı baskı olmadan sıkılabilmesini sağlar.
Ahşap yapımında, özellikle marangozluk, prefabrik ev yapımı, araç yapımı (ör. kamyon yükleme platformları), tekne yapımı, ticari fuar yapımı, iskele, ağır hizmet, ayrılabilir taşıma rafları veya makine sandıkları, deniz taşımacılığı için taşıma sandıklarında kullanılır. Ahşap parçaları veya ahşap ve metal parçaları birleştirmek için kullanılır. Dört köşe boyun ahşaba gömülür. Delik çapı diş boyutuna bağlıdır. Ahşabı ahşaba birleştirirken somunun altına ahşap yapı pulu gibi daha büyük bir pul yerleştirilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!