Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ahşap vidası, DIN 571 A2 Altıköşe
DIN 571, paslanmaz çelik A2
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Masif ahşap bağlantılar için
- Vidalama sırasında daha iyi kuvvet uygulanması için altıköşe
- Ahşap vidası, talaş kaldırmak yerine diş yapısı oluşturur
- Çapa bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
Ahşap yapı için onay gerektiren alanlar hariç. Uygulama alanları; örneğin çatı inşaatı, sundurma yapımı, iç yapı, elektrik tesisatı, kablo kanalları bağlantı noktalarında kullanılır
- Vida çapına bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
- Çelik bağlantılarda, vida çapına (maks. +1 mm) karşılık gelen metal ve vida göbeği çapına göre ahşabın önceden delinmesi gerekir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!