Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sivri uçlu setskur, düz cıvata başlı
DIN 553, çelik 14H, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Sertlik sınıfı 14H, 450 HV sertliğe tekabül eder
Çelik setskurlar, yalnızca sıkıştırma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
DIN 553 geri çekilmiş ve ISO 7434 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (M1, M1.4 için nominal çap kaldırılmıştır).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!