Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K) - 1
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

40 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

İnce dişli DIN 439 şekil B, ISO 8675 tarafından geri çekilmiş ve değiştirilmiştir. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik mukavemet sınıfı 50 iken 025 olarak ve 70 iken 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14, M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 çıkarılmıştır | ISO 8675'te yalnızca ince diş bulunur. | Standart diş ISO 4035'e taşınmıştır.