Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Altıköşe somun, alçak tip DIN 439 A2 paslanmaz çelik, düz, B şekli
Altıköşe somun, alçak tip DIN 439 A2 paslanmaz çelik, düz, B şekli - 1
Altıköşe somun, alçak tip DIN 439 A2 paslanmaz çelik, düz, B şekli - 2
Altıköşe somun, alçak tip DIN 439 A2 paslanmaz çelik, düz, B şekli - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, alçak tip DIN 439 A2 paslanmaz çelik, düz, B şekli

Ürün açıklamasını okuyun

23 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

B form DIN 439 geri çekilmiş ve ISO 4035 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik için 50 - 025 mukavemet sınıfları 70 - 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlikler değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 kaldırılmıştır | ISO 4035'e yalnızca standart diş dahildir.| ISO 8675'e ince diş eklenmiştir.