Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko - 1
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko - 2
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko - 3
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko - 4
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko

Comprehensive assortment with half-round head screw with flange in accordance with DIN 34805-2 with common screw sizes from M4 x 10 mm to M8 x 30 mm

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller