Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı cıvata
DIN 34805-1, çelik 010.9, çinko kaplamalı, mavi pasifize (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Montaj verimliliğinde artış
Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin silindirik imbus kafalarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine kafa yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:
- Daha az aşınma
- Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından sıkma ucu kayma yapmaz
- Yüzey kaplamasında hasar olmaz
- Sallantı, boşluk olmaz
- Cıvata yerine tam oturur
Altı kanallı (TX) kafaların DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir
- Sonuç olarak altı kanallı (TX) kafalı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir
Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!