Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı vida DIN 34805-1, TX bağlantı, A2-070 paslanmaz çelik, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Montaj verimliliğinde artış
Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin altıgen ekleme bağlantılarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine bağlantı yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:
- Düşük alet aşınması
- Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından alet kaymaz
Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!