Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift halkalı yıldız cırcır anahtar seti
32 parça. Dar alanlarda kullanım için özel alet ürün gamı.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İçindekiler: 32 parça
- Çift ağızlı cırcır anahtar 1/4 inç – 10 mm, 200 mm
- Çift ağızlı cırcır anahtar 1/4 inç – 10 mm, 110 mm
- Adaptör, 10 mm x 1/4 inç
- 4 bits uç 1/4 inç, TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 bits uç 1/4 inç, düz: 5,5 mm, 8,0 mm
- Altıgen lokma için 3 bits uç 1/4 inç: Boyut: 4, 5, 6 mm
- 3 bits uç 1/4 inç, PH: PH 1, 2, 3
- 4 bits uç 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 bits uç 10 mm, üçlü kare: M 5, 6, 8
- Altıgen lokma için 2 bits uç 10 mm: Boyut: 7, 8 mm
- 9 lokma 1/4 inç: Boyutlar: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!