Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Cırcırlı bits ürün seti, 10 mm

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cırcırlı bits ürün seti, 10 mm

Motorlu araç ve kargo uygulamaları için özel bits ürün seti, 38 parça

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

10 mm uçlar için cırcır koluyla



Ek adaptör 1/2 inçlik cırcır koluyla çalışmayı sağlar



Çok az genel ağırlığa sahip uç cırcırı



Yüksek kaliteli çanta iç süngeri ve sabitleme etkisiyle sac kutuda verilir



İçindekiler:

38 parça


  • 8 TX uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 TX uç, 10 mm, uzunluk 70 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 3 TX uç, 10 mm, uzunluk 120 mm

TX 40, 45, 50


  • 6 altıköşe alyan lokma ucu, 10 mm, uzunluk 30 mm

Boyut 5, 6, 7, 8, 10, 12


  • 5 XZN üçlü kare uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 XZN üçlü kare uç, 10 mm, uzunluk 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 2 Adet PH uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

PH 2, 3


  • 10 mm uçlar için 1 cırcır kolu

  • 1/2 inç cırcır kolu için 1 adaptör