Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri - 1
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri - 2
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri - 3
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri - 4
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri - 5
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri

12 bits uç ile birlikte

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Şaft: Parlak krom kaplama, mıknatıslı dairesel şaft



Uç: DIN 3126-D 6,3



Güçlü cırcır tornavida


28 dişli, maks. tork 20 Nm'nin üzerinde.



Cırcır işlevi avantajı


Eli yeniden konumlandırmaya gerek yoktur. Bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar.



Maks. 12 uç için bits uç adaptörü


Uzatılabilir, döner adaptör; ihtiyacınız olan ucu kolayca bulmanızı sağlar.



Renkli kodlama sistemine sahip 1/4 inç bits uçlu


Würth renkli kodlama sistemi kullanarak bits uçların hızlı bulunması – her vida için doğru bits uç.



İçindekiler: 13 parça


  • 1 boş cırcır tornavida

  • PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; altıköşe yuvalı 4 mm; altıköşe yuvalı 5 mm; altıköşe yuva 6 mm; düz 0,6 x 4,5 mm; bağlantı ucu 1/4 inç uçlarının her birinden birer adet