Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Cırcır kombine anahtar seti 6 parça
Cırcır kombine anahtar seti 6 parça - 1
Cırcır kombine anahtar seti 6 parça - 2
Cırcır kombine anahtar seti 6 parça - 3
Cırcır kombine anahtar seti 6 parça - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cırcır kombine anahtar seti 6 parça

Esnek cırcır kafası, parmaklar için daha fazla alan sağlar veya engellerle baş eder.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar


  • Tasarım: Metrik

  • Bağlantı: Halka tarafı POWERDRIV®, çift altıgen, hassas dişli, 72 diş

  • Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah

  • Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.