Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine cırcır anahtar
Sabitleme halkası, bağlantı elemanının anahtardan kaymasını önler
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tasarım: metrik, düz
Bağlantı: POWERDRIV çift altıgen halka ucu, sabitleme halkalı, hassas dişli, saat yönünde veya saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kollu 72 diş ve 5° dönüş açısı
Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcır
Standart: DIN 899'a göre maks. tork
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Temel cisim krom kaplamalı, mat saten perdah, halka sarı-nikel kaplamalı
Geometri: Çene açısı 15°, köşeli 15°, halka mat nikel kaplamalı
Lütfen unutmayın: Bu özel bir alettir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!