Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cırcır kombine anahtar, metrik, düz
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Tahrik: Değiştirilmiş POWERDRIV çift altıgen halka ucu, hassas dişli, 72 diş
- Standart: DIN 899'a göre maks. tork
- Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°
- Açık uçla cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasıyla sıkın
- Dar alanlarda çalışmak için ultra ince halka ucu, 5° dönüş açısı, pürüzsüz ve güvenli hareket için hassas olarak üretilmiş halka göbeği
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Temel ürün yüzeyi: Krom kaplamalı, mat saten yüzey
Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!