Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kombine cırcır anahtar
Kombine cırcır anahtar - 1
Kombine cırcır anahtar - 2
Kombine cırcır anahtar - 3
Kombine cırcır anahtar - 4
Kombine cırcır anahtar - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine cırcır anahtar

Esnek cırcır kafası parmaklar için daha fazla hareket alanı sağlar veya engellerle baş eder

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar

  • Tasarım: Metrik

  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV çift altıgen, ince dişli 72 diş

  • Standart: DIN 899 uyarınca Maks. Tork

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah

  • Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.