Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Kompakt, dar kafa
- Saat yönünden saat yönünün tersine doğru kolay yön değiştirme
- Pahlı kare: Daha kolay lokma çıkarma
- Daha fazla el açıklığı için eğimli cırcır gövdesi
- 72 dişli ince diş döner diski; 5° dönüş açısı
- Uzunluk: 135 mm
- Krom kaplamalı, 2 komponentli tutma sapı
- DIN 3122, ISO 3315
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!