Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
18 sürümlü 13 ürün bulundu
The W-IP-Q-6L connection bracket is part of a modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment as well as in industrial and plant construction
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Enables effortless and secure connection to the floor, ceiling or wall
Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
Rigid rail joint for connecting W-IP mounting rails
Clamping connection for connecting the W-IP mounting rail to the U/T-beam
Hinged connection for struts and diagonals with variable angle adjustment
For suspended or elevated constructions
Provides a flexible solution and efficient assembly of pipes on the W-IP mounting profile in combination with round steel clips
Lug for implementing cable anchors and connecting diagonals
Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.