Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çakma dübel W-ED
M12 (karot makinaları için) ve DW 15 (DYWIDAG® dişi dişli DW15) boyutlarındaki beton, çinko kaplı çelikte sabitleme için metrik dişe sahip dişi dişli dübel
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Küçük matkap deliği derinliği sayesinde hızlı, uygun maliyetli montaj
- Çatlaksız betonda yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde maksimum güvenlik
- İlgili manuel dübel germe aletini kullanarak güvenli montaj
- Montaj tipi: Maşalı pim montajı
- Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi
Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir
Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir
W-ED M12:
Dübelin özel boşluksuz dış duvarı, karot makinasından ani yükleme durumunda bile sabitleme tabanının kırılmasını güvenilir şekilde önler. Belirtilen torkla monte edilecektir.
W-ED DW15:
- Çok yönlü: Değişken çubuk uzunlukları ve kenetleme mukavemetleri kullanılabilir
- Kirlenmeye dayanıklı diş
- Zaman kazandırır: Tork uygulamak gerekemez
DYWIDAG® dişi dişli (DYWIDAG® Walter Bau AG'nin tescilli bir ticari markasıdır)
- Dübel sadece ağırlıklı olarak statik yükler veya yarı statik yüklerle sabitlemeler için kullanılabilir; W-ED M12 (onaysız)
- Çatlaksız beton >= C20/25 ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür
- Sabitleme karot makinaları için uygundur (boşluksuz dübel gövdesi)
W-ED DW (onaylanmamış)
- Çatlaksız beton >= 15/20 ila maks. C50/60 ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir/daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür
- Kalıbın şantiyede hazırlanan beton konstrüksiyona sabitlenmesi
- Üst kenarları betonlarken köşe öğelerinin sabitlenmesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!