Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Perfect çinko sprey
Perfect çinko sprey - 1
Perfect çinko sprey - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Perfect çinko sprey

Uzun süreli mükemmel koruma ve ideal metal yüzey görünümü

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı


  • Hava şartlarına karşı optimum koruma sağlar

  • Kısa süreli uygulama, tek bir işlem yeterlidir

  • Yüksek kaplama özelliği


Ayarlanabilir püskürtme başlığı ile çok yönlü kullanılabilir


Büyük veya küçük yüzey onarımları değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.



Akmaya karşı dayanıklıdır



Yüksek aşınma direnci



DIN'e göre test edilmiş korozyon koruması


  • Perfect çinko sprey, açık renkli: 250 saat

  • Çinko sprey Perfect: 500 saat

  • DIN EN ISO 1461'e uygun olarak onarım işlemlerinde kullanılabilir


Punto kaynak yapılabilir

Not

Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur. Ürünün yüzeyde kalan diğer kısımları pasa karşı korumaya devam eder. Yüzeyin hasar görmesi durumunda metal kullanılmaya devam edilemez.


PU, MS polimer veya hibrit sızdırmazlık maddeleri ile birlikte yapıştırıcı tabanı olarak kullanıma uygun değildir.