Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tasarım: Metrik
Tahrik: POWERDRIV, altıgen
15° köşeli halkalar
230° döner mafsal
Güçlü, kuvvetli tip kafalar
Normal seviyenin altında bulunan parçalar için bilezik
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, mat
İçindekiler: 3 parça
1'er adet açık çift taraflı yıldız anahtar, boyut 10, 11, 12
Dar alanlarda ulaşılması zor kablo rakorları için özel olarak tasarlanmıştır, ör.
VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW 10, 11, 12 mm fren boruları, VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy'deki hidrolik direksiyon borusu, servo pompasında bulunan yağ borusu vidalı bağlantısı.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!