Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tahrik: POWERDRIV
Standart: DIN 3118
Geometri: Halka yanları 15° açılı, halkalar 5° açılı
7 x 9 ila 12 x 14 mm boyut, altıgen
14 x 17 ila 30 x 32 mm boyut, çift altıgen
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar
İçindekiler: 5 parça
1'er adet çift taraflı açık yıldız anahtar, boyut 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!