Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel
Basit, yenilikçi çok amaçlı dübel, sekiz yönlü sarımıyla esneklik ve kurulum kolaylığını birleştirir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tek dübel. Sekiz sarım.
- Dübel, tek bir parmak kullanılarak yüzeye sıfır hizada yerleştirilebilir, çekiç gerektirmez
- Vidalama kolaylığı sayesinde hızlı bir şekilde takılabilir
Üniversal kullanım için
- Ahşap dişli ve metrik dişli bir vida ile birlikte bileşenleri sabitlemek için
- Her dübel boyutu, birkaç farklı vida çapıyla uyumludur
Yüksek güvenlik seviyesi
- Son derece geniş temas yüzeyine sahip sekiz sarım güvenli tutuş sağlar
- Daha fazla güvenlik için ETA değerlendirmesinde kanıtlandığı şekilde ASSY-D vida ile birlikte betonda ve duvarlarda yedek yapısal olmayan bir sistemdeki dübeller için yüksek yük değerleri
- Düşük montaj torku ve yüksek aşırı tork
- Aşırı dönme koruması, matkap deliğindeki dübelin aşırı sıkılmasını önler
Dayanıklılık ve direnç
- Paslanmaya, hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır
- Altı aya kadar UV dirençli
Çok çeşitli sabitleme seçenekleri
- Hafif ila orta yükleri sabitlemek için idealdir
- Dış mekanlarda veya banyolarda paslanmaz çelik cıvata ile birlikte kullanılabilir
Diğer avantajı
- SHARK TWIST'in özel plastik kombinasyonu sayesinde metrik dişli vidalar bile herhangi bir sorun yaşamadan vidalanabilir, örneğin sıhhi tesisat kurulumlarında asılı öğeler için dişli saplamalar veya gijonlar ya da metrik vidalar
ETA-22/0877
Montaj için ASSY-D vidayı öneririz.
- Üniversal plastik dübel
- Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kum-kireç blokta, dikey delikli tuğla, boşluklu kum-kireç blokta, gazbetonda, alçıpanda, alçı elyaf levhada kullanılabilir
- Perde rayları, duvar rafları, hafif askılı dolaplar, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik anahtarları, lavabolar, havluluklar, bilgi işaretleri ve hareket detektörleri gibi hafif ila orta yüklerin sabitlenmesi için uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!