Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift bits uç, TX, metrik Delikli, çok uçlu tornavida için
Elektronik ve hassas mekanik uygulamaları için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çok bits uçlu tornavida için özel alet
- Standart 4 mm altıgen şaft
- İki farklı bits uç boyutunun pratik kombinasyonu
Sağlam vida ucu
- Çinko kaplamalı yüzeyi olan S2 malzeme, ortalamanın çok üzerinde kullanma ömrü sağlar
- Ucun uzun süre kullanılabilirliği, değiştirme ve depolama maliyetlerini azaltır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!