Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Çift ağızlı lokma anahtarı
Çift ağızlı lokma anahtarı - 1
Çift ağızlı lokma anahtarı - 2
Çift ağızlı lokma anahtarı - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift ağızlı lokma anahtarı

Ürün açıklamasını okuyun

12 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Tahrik: Altıgen, metrik

  • Standart: DIN 896'ya göre

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği, katı dövülmüş

  • Yüzey: Mat krom kaplama

  • Cilalı kafalar

  • Şaft: Altıgen
Not

6 x 7 mm ila 8 x 9 mm, uçtan uca delinmemiş, 10 x 11 mm ila 30 x 32 mm, uçtan uca delinmiş, uzun gijonları takmak için