Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli

12 parça. Metrik, DIN 838/ISO 3318.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yuva: POWERDRIV çift altıgen



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar



Geometri: Halka ucu eğimi 18°



İçindekiler: 12 parça


6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 yıldız anahtarların her birinden 1 adet