Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cephe vidası Faba® tip A, altıgen kafa ve sızdırmazlık pulu ile
Çelik ve sızdırmazlık pulu ile pasifleştirilmiş galvanizli mavi. Ahşaba ve onay verilmemiş alanda < 2 mm çelik alt yapı ve < 3 mm alüminyum alt yapıda üstün montaj
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Sızdırmazlık pulu, yüksek kaliteli EPDM'den yapılmış vulkanize Conta ile çelikten yapılmış galvanizli metal bir sırttan oluşur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!