Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
11 sürümlü 11 ürün bulundu
With 200 lumens, COB LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
With 1,500 lumens, MOT focus - wireless charging in conjunction with charging station
With 1,100 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
With 400 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Dirt-resistant, easy-clean magnetic charging system — significantly lower susceptibility to failure
With 400 lumens, magnetic charging system, twist focus and efficient lighting technology for maximum reliability
3 light modes - Power (800 lumens), Mid Power (250 lumens) and Low Power (100 lumens). Torch can be charged directly or via the charging station
Two light functions - Power (1,100 lumens) and Low Power (120 lumens). Extremely powerful CREE XPL LED, long light duration thanks to its lithium-ion rechargeable battery type 18650 with 9.62 Wh
Rechargeable, dimmable and focusable
2 light functions — Power (200 lumens) and Low Power (50 lumens)
Cannot be overcharged
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.