Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Çelik için kesme taşı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik için kesme taşı

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Yüksek kırılma direnci

  • Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.

  • Yalnızca hasarsız taşları kullanın.

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!

  • Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.