Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Çelik dübel W-SD

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik dübel W-SD

Ahşap, metal ve panel malzemeleri için geçmeli montaj dübeli. Beton için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Durduruculu matkap ucu kullanılmalıdır


Dübeller ve durduruculu matkap uçları mükemmel şekilde koordineli bir sistem oluşturur. Bu sistem ünitesi, montaj hatalarını önler ve bağlantıyı onayda öngörüldüğü gibi sağlar.



  • Montaj tipi: Geçmeli montaj

  • Küçük matkap deliği derinliği (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)

  • Minimum parça kalınlığı (hmin = 80 mm)

  • Küçük matkap deliği çapı

  • Takıldıktan sonra beklemeye gerek kalmadan hemen yük taşıma kapasitesi

  • Montaj torku gerekmeden kolay takılma

  • Sürtünmeli kilitlenme yoluyla sabitleme – mesafe kontrollü genişleyen dübel
Performans Kanıtı

Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantısı


Avrupa Teknik Onayı ETA-07/0138



"Betonda Kullanım için Çelik Dübeller" için Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG), Ek C, ölçüm işlemi C'ye göre boyutlandırılmıştır



Yangın dayanımı (sabitleme tabanı: beton C20/25 ila C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): "Yangın dayanımı açısından betona sabitlemelerin değerlendirilmesi" Teknik Raporu TR 020 (ETA-07/0138'e dahil edilmiştir)

Not

Onayda düzenlenen dirençlerin kısmi güvenlik faktörleri ve γF = 1,4'ün etkilerinin kısmi bir güvenlik faktörü hesaba katılmıştır. Çekme ve yanak yükleri birleştirme, kenar etkisi ve dübel grupları üzerine bilgiler için lütfen Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG) Ek C'ye başvurun.


Onayda önerildiği gibi yM,fi = 1,0'ın yangına maruz kalma üzerine yük taşıma kapasitesi için kısmi güvenlik faktörleri ve yF = 1,0'ın etkilerinin kısmi güvenlik faktörü hesaba katılmıştır.


Karbür duvarcılık matkapları, sabitleme dübelleri için delik açmak üzere kullanılan karbür kesme uçlarına sahip duvarcılık matkaplarının özellikleri, gereksinimleri ve testleri üzerine Alman Bina Teknolojisi Enstitüsü (DIBt) ve Alman Alet Üreticileri Derneği'nin (FWI) uygulama esaslarında belirtilen teknik özelliklere uymalıdır. Würth darbeli matkapları, uygulama esasında belirtilen teknik özellikleri karşılar.