Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli
Çelik Delta Protekt (DPE)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Genel:
Yanal şekilde yüklü bağlantıların gevşemesini, cıvata bağlantılarında ve salınımlara tabi cıvata bağlantılarında titreşimi önlemek için DIN 25201 ile uyumlu kilit rondelası.
Korozyon direnci:
DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 600 saat basit metal korozyonu. Şuna kıyasla: 96 saat sarı galvanize (A2C)
İşlev:
İki kilit rondelası arasındaki tırtıklı yüzey eğimi oldukça güvenli kilitleme sağlar. Cıvata bağlantısı, sıkıştırma yerine ön gerilme ile kilitlenir.
Avantajları:
- Monte etmek ve sökmek kolaydır (tırtıklı kilit rondelaları çiftler halinde yapıştırılmış olarak gelir)
- Hem yüksek hem de düşük gerilmede cıvata sabitleyici (gevşemeyi önleyen kilitleme elemanları) için test edilmiş sistem
- Yağlayıcılarla birlikte kullanıldığında bile dinamik yükleme için özellikle uygundur
- Kalitede kayıp olmaksızın birçok kez kullanılabilir
- Yüzeylere zarar vermez
- 8.8, 10.9 ve 12.9 yüksek mukavemetli cıvatalar ve uygun somunlarla da kullanılabilir
- Paslanmaz çelik veya çelikte uygundur (diğer malzemeler talep üzerine uygun hale getirilir)
- Dar ve geniş temas yüzeyleri ile
Cıvata-somun bağlantıları için hem cıvata başının hem de somunun altında bir çift tırtıklı kilit rondelası kullanılmalıdır. Önerilen sıkıştırma torkları için lütfen DIN/ISO kataloğunda bulunan teknik bilgilere bakın.
Araç üretimi, makine mühendisliği, havalı ve elektrikli alet üreticileri, madencilik, tarım makineleri üretimi, karıştırma sistemleri üreticileri, taşıma ve aktarım sistemleri.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!