Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Kancaları değiştirerek iç ve dış çektirme olarak kullanım
Reversible wide or narrow hook ends clamp automatically.
Derinliği ayarlanabilir çiftli kıskaç, otomatik olarak sıkıştırır.
For extracting tightly fitting ball bearings, rings and bushes from holes
Kancaları değiştirerek dış veya iç çektirme olarak kullanım
Special version with infinitely adjustable fork width (spring mechanism) to remove the wiper arms from the wiper arm shaft.
For rapid removal of components in conjunction with internal pullers
Bileşenlerin iç çektirmelerle birlikte hızlı şekilde çıkarılması için
1/4 inç cırcır
1/2 inç cırcır
Mastik düzeltme spatulası, Uni
1/2 inç ve 1/4 inç lokma anahtarları 59 parça bulunan ürün seti
10 mm bits uçlar için cırcır
Cırcır kombine anahtar, metrik, düz
Çift taraflı cırcır 1/2 inç
1/4 inç, cırcır