Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
131 sürümlü 27 ürün bulundu
Handle-free opening and gentle closing optimally combined
Compatible with Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close and Dynaneo Tipmatic
From cabinet widths of 800 mm or front panel heights of 600 mm
For synchronisation module in conjunction with concealed slide, Dynapro Tipmatic full-extension slide 40/60 kg
For H90 concealed drawer, H90 concealed drawer with rectangular rail, H186 concealed drawer and H186 Crystal Plus
Assembly and disassembly of front panel without tools thanks to clip technology
Can be installed in the crosswise divider without the need for any tools
Easily retrofittable for stabilising high fronts
Subdivision and organisation system
Concealed mounts prevent children learning how to circumvent it
Oval aluminium railing for cutting to length for Nova Pro Scala pull-out filing frame
Back panel height 185 mm, e.g. H90 drawer side with railing, H186 drawer side and Scala Crystal Plus drawer side
The longitudinal divider is simply clipped on the crosswise divider
Narrow frame for large push-in components
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Kablo deliği, ABS
Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı
Duman dedektörü ORS 142
gövde birleştirme profili FIXXIT
Rozet, A 105
Pencere kolu, A 510 kilitlenebilir
Montaj anahtarı Basınçlı çinko döküm
Magno asma kilit