Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Dynapro Soft-Close ayrıca Tipmatic işlevi ile donatılabilir
Handle-free opening and gentle closing optimally combined
For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems
Compatible with Dynapro media extensions and Dynamoov and Dynapro slides
Redesigned snap-on coupling and adjustment adapter of the Dynapro guide with improved function
Roller full-extension slide with a load capacity of 40 kg
Just tap anywhere on the entire front panel to open
Güvenlik kare zinciri
Magno asma kilit
Asma kilit, Combi-Lock
kare pim
Oval rozet üzerinde kapı kolu AL 900
İç PZ delikli oval rozet AL
Dış PZ delikli oval rozet AL
Oval rozet üzerinde kapı kolu AL 920