Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Vent and bird screen mesh with elliptical hole arrangement
Blocks access of small animals to the area under the roof
Vented cover for eaves or façades in line with DIN 4108
Fast, secure attachment due to high stability of strip
For proper ventilation of level below roofing on eaves
Vented cover for eaves or façades in accordance with DIN 4108
Fast, secure attachment due to high stability of strip and locking clips
For proper ventilation of the level below roofing on the eaves
L montaj aparatı, tip A
L lama Tip A BB kıvrımlı
L lama A tipi
Sandalye ve kutu köşebent
Açılı konnektör, tip V, uzun delikli
L lama A tipi kıvrımlı 1,5 mm BB
L montaj aparatı tip B2
L lama Tip B1