Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
19 sürümlü 14 ürün bulundu
Çelik ve alüminyum çapak alma aleti için
Dış ve iç çapakları aynı anda almaya yönelik çapak alma parçası için
For deburring tool for deburring straight edges on steel, aluminium, brass, cast iron and plastic
Çelik ve alüminyumda çapak almaya yönelik ekstra ince uçlu çapak alma parçası için
Pirinç ve plastik çapak alma aleti için
For deburring tool with extra-fine tip for deburring brass and cast iron.
Ø 2,6 mm ve Ø 3,2 mm HSS bıçaklar için.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Sistem ürün gamı 8.4.1, lokma anahtarı 1/4 + 1/2 inç
Tornavida seti 8.4.1 21 parça
Açık ağızlı takma aleti anahtarı
Mekanik tork anahtarı, 3/4 inç
Darbeli alet ve eğe seti 8.4.1 24 parça
Tork anahtarı
1/2 inç güçlü lokma anahtarı seti
1/2 inç lokma, metrik