Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 300 mm'de voltaj testi: 50 kV
- Kanca: çelik boru 18 x 1,5
Kurbanın bel çevresine takılarak korunan bölgeden çekilmesi için kullanılır
- Bir elektrik arkı durumunda hayat kurtarabilir
Sürekli çekmeli sıkılmış kompozitlerden yapılmış direk
- Mükemmel izoleli ve çok güçlü
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!