Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Eco cam temizleyici
Pencereler, aynalar, camlar ve ön camlar için ECO cam temizleyici.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çiziksiz doğal bir parlaklık ve derinlemesine temizlik sağlar
- Malzemeleri koruyan yüksek kaliteli bir üründür
- Pencereleri, aynaları, camları ve ön camları manuel olarak temizlemek için uygundur
- Parmak izlerini, tozu, yol kirini, nikotin birikintilerini ve araç yıkama sistemlerinden kaynaklanan mum kalıntılarını ortadan kaldırır
- Doğal içeriği ve pH değeri sayesinde
- Tehlikeli madde içermez (korozif veya tahriş edici değildir)
Sıcak yüzeylere uygulamayın veya doğrudan güneş ışığı altındayken kullanmayın. Önerilen ortam çalışma sıcaklığı 10-25°C'dir. Donmaya karşı koruyun.
Kaporta
Cam temizleyiciyi 15 ile 30 cm arasında kısa bir mesafeden cama püskürtün. Kuru, tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle silin. Aracınız uzun süredir yıkanmadıysa, çizik oluşmasını önlemek için bölgeyi temizlemeye başlamadan önce hızlıca yıkayın. Würth mikrofiber bez (Art.-Nr. 0899900131) kullanılmasını önemle tavsiye ederiz. Ürünün kurumasına izin vermeyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!