Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cam temizleme Suyu Plus
Cam silme sistemi için antifrizli cam temizleme suyu
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Geliştirilmiş donmaya karşı koruma
Ön cam ve far yıkama ünitelerinin donmasını güvenilir ve etkili bir şekilde engeller
Mükemmel, geliştirilmiş temizleme performansı
Yağlı yol kiri ve tuz kalıntıları gibi kış kirlerine rağmen çok net görüntü
Malzemelere zarar vermez
- Polikarbonat cama zarar vermez
- Boya ve kauçukta hassas etkiye sahiptir
Fıskiye ağız adaptörü için uygundur
Tüm araç türleri için uygundur
Kolay temizleme etkisi
- Cam yüzeyinin her tarafının aynı incelikte ıslatılması sayesinde kolay bir temizleme etkisi sağlanır.
- Uzun süreli temizlik etkisi, kirlerin yüzeyde tutunmasını engeller.
Nozuller için uygunluğa dikkat edin:
Sıvının viskozitesi nedeniyle yelpaze şekilli püskürtme jeti, 1:1 seyreltme ile -15°C'lik bir sıcaklığa kadar garanti edilebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!