Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Fitilli cam sızdırmazlık macunu Fitilli cam sızdırmazlık macunu
Araç camları için sızdırmazlık macunu
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek malzeme uyumluluğu
Krom, boya ve kauçuk ile uyumludur
–20°C ile +80°C arası sıcaklığa dayanıklıdır
Su ve alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır
Kırılgan hale gelmez
Yüzeyde hafif yapışkan ve elastik özellikli kalır
Araçların ön, arka ve yan camlarında cam ile lastik profil arasının ayrıca lastik profil ile şasi fitili arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için siyah sürülebilir sızdırmazlık macunu. Aynı zamanda diğer benzeri sızdırmazlık işleri için de kullanılabilir.
- Cam ve kauçuk profil arasına, aynı zamanda lastik profil ve şasi arasına uygulama yapılır
- Taşan malzeme kendisi ile veya şasi sızdırmazlık bandı ile kısa bir havalandırma süresinden sonra silinebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!