Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik dübel W-FA/S
Çatlaksız betonda ağır yükler için çelik dübel. Çinko kaplamalı çelik
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Zaman kazandıran geçmeli kurulum
- Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi
- Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel
- İki sabitleme derinliği, geniş uygulama aralığı
- ETA-02/0001 tekli bağlantı için, Seçenek 7, çatlaksız beton
- Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık eğrisi)
- Tekli bağlantı: Standart beton C20/25 ila C50/60 (çatlaksız beton)
- Metal yapıları, metal profilleri, braketleri, taban plakalarını, destekleri, kablo kanallarını, boruları, ahşap yapıları, kirişleri, çatı aşıkları vb. sabitlemek için uygundur
- Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir
- Dübel, ağırlıklı olarak statik yüklerle (ör. dara ağırlığı, bağlantı parçaları, depolanan malzemeler) veya yarı statik yüklerle (ör. cephe, raylar) sabitleme için kullanılabilir
- W-FA/S sadece kuru iç mekan koşullarında kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!