Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
ÇELİK dişli tungsten karbür freze ucu

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ÇELİK dişli tungsten karbür freze ucu

Çeliği ve dökme çeliği işlerken olağanüstü kesme gücü için yenilikçi diş geometrisine sahip yüksek performanslı freze ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

20 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Geleneksel çift kesme sistemli freze uçlara kıyasla çelik ve döküm çeliğin işlenmesinde %50'ye kadar daha yüksek kesme performansı

  • Agresif frezeleme davranışı, büyük talaşlar, yüksek malzeme kaldırma oranı

  • Kullanımı kolay

  • Çalışma parçası, ısı oluşumunun önemli ölçüde azaltılması nedeniyle korunur

  • Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir

  • Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.