Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bükülü tel fırça
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Pirinç plakalı, bükülü çelik tel
- Tel kalınlığı: 0,27 mm
Ürün numarası 0702460 olan polisaj makinesi için.
Çelik parçalarını gidermek ve metal yüzeylerden pas ve kiri çıkarmak için.
Yumuşak ahşaplarda yumuşak ağaç halkalarını fırçayla gidermek ve sert ahşap yüzeylerini taşlamak için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!