Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
25 sürümlü 6 ürün bulundu
Her tür boşluklu duvarda basit ve güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Boşluk dübelleri için el tipi dübel ayar aparatıyla ayar için
Boşluklu duvarlarda güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Altıköşe cıvatalı
Universal cavity anchor with pull tie for metric screws, suitable for all plate thicknesses (10 to 51 mm). Can be applied without a setting tool
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With bolt and nut
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With screw hook for attaching furniture of all kinds
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With eyelet screw
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
WIT için çantası Sysko
Kombi vidalı plastik dübel ürün gamı Sysko
Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti
Basınçlı hava ağız adaptörü
Amo-Max alet ürün gamı Sysko
Çelik dübel, W-FAZ/A4
Amo III tip 2 galvanizli çelik AW 30
Çakma dübel W-ED/S-BND