Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal alçıpan dübeli W-MH/S altıköşe
Boşluklu duvarlarda güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Altıköşe cıvatalı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Geniş tutunma yarıçapına sahip genişleyen destek elemanları sayesinde mükemmel tutma değerleri
- İlgili montaj pensesiyle basit ayar
- Metrik altıköşe başlı vida ile önceden monte edilmiş
- Kovandaki dönme önleyici mekanizma delikte dönmeyi önler
- Vida, tutma gücü kaybı olmadan gevşetilebilir
Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci
Dübele ait standart vida, dübel genişletildikten sonra aynı boyutta metrik dişe sahip başka bir bağlantı elemanıyla değiştirilebilir; örneğin kancalı vida, halka, özel başlı vida, A2/A4 pirinç vida, gijon vb.
Fayans gibi sert yüzeylerde, kovandaki çıkıntılar (dönme önleme kilidi) düz olacak şekilde bükülmelidir.
Cırcır pense üzerindeki ön kolun itilmesi, cırcır penseyi tekrar serbest bırakır.
Boşluklu duvarlarda veya panel malzemelerinden yapılmış hafif inşaat duvarlarındaki ve boşluklu tuğla tavanlar veya maksimum 45 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip arkasında boşluk olan delikli tavanlardaki ikincil bağlantılar için dübel.
Braketler, boru kelepçeleri, duvar kanalları, küçük kazanlar, lambalar, raflar, perde rayları, resim çerçeveleri, çıtalar ve raylar vb. takmak için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!