Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boru sabitleyici orta mukavemetli
DIN 2999' a göre konik/silindirik dişli tüm bağlantı parçalarının ve metal boru bağlantılarının sızdırmazlık işlemlerinde kullanıma uygundur
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Anında sızdırmazlık
Güvenli bir şekilde sıkılan bağlantılar, yaklaşık 5 bar'a kadar anında ve son sertleşmeden sonra boruların patlama basıncına kadar yüklenebilir
Ortam koşullarına yüksek dayanıklılık
Çoğu endüstriyel sıvı ve gazla nötr davranış
Sızdırmazlık maddesi dişten dışarı akmaz
Güvenli, hızlı montaj
Kolayca çıkarılabilir
Çözücü ve silikon içermez
DOS sistemi:
- Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım
Her zaman tek eliniz boşta kalır.
- Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi
Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.
- Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz
Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder
Test edilmiş kalite
- DVGW onayı (Kayıt No. NG-5146BM0336+0037), DIN EN 751-1'e göre test edilmiştir
- NSF/ANSI 61'e uygun NSF testinden geçmiştir
- Sıcaklığı > 40°C olan su ile temas halinde olan bakır içerikli bağlantılar (pirinç, bronz, kırmızı pirinç) için uygun değildir. Almanya'daki binalarda gaz bağlantıları için izin verilmez. TRGI '86/96'ya uygun.
- Diş, normlara göre açılmalıdır. Bağlantılar ürünün sertleşmesi esnasında ve sonrasında birbirine karşı döndürülmemelidir, herhangi bir ilave ayar işlemi yapılmamalıdır.
- Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi uygulamanızı öneririz
- İlk mukavemet, son mukavemet ve işlevsel mukavemet malzemeye bağlıdır
- Almanya'daki binalarda TRGI 86/96'ya göre gaz bağlantılarında izin verilmez.
Otomotiv ve ticari araç sektöründe, metal ve alet imalatında, gemi yapımında, makine ve motor yapımında, elektrikli ve elektronik alet yapımında vb. kullanım için idealdir. Metalik borularda R 3"e kadar ISO 7.1'e (konik/silindirik dişler) uygun olarak sızdırmazlık sağlar.
Bağlantı parçaları veya valflerin, metal su borularındaki dişli bağlantıların (ısıtma veya soğutma devrelerindeki, sulama sistemlerindeki vb. servis suyu) sızdırmazlığını sağlamak için.
Benzin boruları, dizel boruları veya basınçlı hava hatlarının sızdırmazlığı için de kullanılabilir. Ürün ayrıca basınçlı hava beslemelerindeki basınç düşürücüleri veya yağ separatörlerini sızdırmaz hale getirmek veya < 10 bar oksijen boru hatlarını (örn. hastane bakımı) sızdırmaz hale getirmek için de uygundur.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun!
Dişli boru bağlantılarında patlama basıncına kadar tamamen sızdırmaz ve basınca dayanıklı bir bağlantı elde etmek için dişlerin standartlara uygun açılması, dişlerin tamamen yapıştırıcı ile kaplanması, iyice sıkılması (≥5 Nm) ve dişlerin artık döndürülemiyor olması gereklidir! Kör delikler için diş boyunca deliğin tabanına kadar birkaç damla uygulayın. Geçit delikleri için vidanın, somunun oturacağı yerine birkaç damla uygulayın. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!